現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01366201/2026/09/02 16:10:38
YSEB 【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ 片側めねじ YSEBタイプ YSK[リニアシャフト] 21007078
YSK[リニアシャフト]
【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ 片側めねじ YSEBタイプ
出荷目安:26日から34日 メーカー直送品 返品不可 代引不可
26日出荷とは
注文コード21007078
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,668~
特長:軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:SUJ2
めねじ径N:3、4、5、6、8、10、12
めねじ径M:3、4、5、6、8、10、12
焼入硬度:HRC60~(D部のみ)
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)