|
|
| https://www.monotaro.com/g/01366203/ | 2026/05/13 04:52:01 |
|
YSK[リニアシャフト]
【オーダー】リニアシャフト 片側段付めねじ 片側段付 YSEDタイプ |
|
|
| 材質: | SUJ2 |
|---|---|
| 特長: | 軸径8〜50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。 |
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| めねじ径M: | 3、4、5、6、8、10、12 |
| 焼入硬度: | HRC60〜(D部のみ) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |