![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/01366204/ | 2026/10/05 23:08:43 |
![]() | YSK[リニアシャフト] 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ 片側段付 YSSEDタイプ |
|
|
| 特長: | 軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。 |
|---|---|
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 材質: | QPD5(SUS440C相当品) |
| めねじ径M: | 3、4、5、6、8、10、12 |
| 焼入硬度: | HRC56~(D部のみ) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

![YSSED 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側段付めねじ 片側段付 YSSEDタイプ YSK[リニアシャフト] 21007105](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono21007096-160113-02.jpg)