超硬ソリッドテーパーエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)3 刃長l(mm)2 小径(Φmm)0.9 注文コード21023015 品番CSTE+0.9x3
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はシャンク径・刃長l・小径など215種類から選べます 他の種類を見る

テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃

用途テーパー加工 材質超硬 超微粒子 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)3 小径(Φmm)0.9 大径(Φmm)1.1 刃長l(mm)2 角度公差±5'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする