印刷プレビュー

SB-760 76セフティーブーツ ブルー

SB760-BL-LL SB-760 76セフティーブーツ ブルー 76(ナナロク) 21029347
SB760-BL-LL SB-760 76セフティーブーツ ブルー 76(ナナロク) 21029347   SB760-BL-LL SB-760 76セフティーブーツ ブルー 76(ナナロク) 21029347
(1件の商品レビュー)
注文コード
21029347
品番
SB760-BL-LL
内容量
1足
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,389
販売価格(税別)
¥4,990

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
「76 Lubricants」ブランドの安全長靴になります。
胴部に発泡ゴムを使用し、弾力性と断熱性を高めています。
裏生地は吸汗ドライ素材で蒸れにくく、砂や砂利が侵入するのを防ぐフードカバー付きとなっています。
付属のEVAカップインソールで疲労を軽減。
形状
長靴
機能
弾力性、断熱性、吸汗
ブルー
材質(先芯)
材質(アッパー)
発泡ゴム
サイズ
LL(26.5〜27cm)
タイプ
カバー付
長さ(cm)
34.5(Lサイズの場合)
標準質量(g/片足)
1000(Lサイズ)
材質(底部)
合成ゴム

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 車整備時、除雪作業時。

満足ですが、暖かさも欲しいかな・・・。いつも有難うございます!!

これは注文コード21029347についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。