![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/01367437/ | 2026/11/15 11:18:17 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | THK 【オーダー】LMガイド HSR-YR形 |
|
|
| 特長: | LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 LMガイドを対向に使用する場合に従来はテーブル加工に時間がかかり精度も出しにくく、すきま調整が難しいなどの問題がありました。HSR-YR形は、ブロック側面に取付用タップが設けられているため、構造が簡単になり、大幅な工数削減と精度アップが図れます。 |
|---|---|
| 注意: | 【協力工場より直送】 ※並級については標準納期で出荷可能。 ※上級、精密級は長納期化により納期受注後実働100日間かかります。 ※ご注文後、納期修正がありましたらご連絡させて頂きます。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 種類: | セット品 |
| ブロックタイプ: | HSR-YR |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |