印刷プレビュー
タカラスタンダード

ホーロー流し台 エマーユ

DY-165R-DSI ホーロー流し台 エマーユ タカラスタンダード 21049735
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 車上渡し
3日出荷とは
(1件の商品レビュー)
注文コード
21049735
品番
DY-165R-DSI
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥83,400
販売価格(税込)
¥83,052
販売価格(税別)
¥76,900

 
お気に入りに追加
全部で  60  種類のバリエーションがあります
間口(mm)
1650
間口W×奥行D×高さH(mm)
1650×560×800
種別
右シンク
高さ(mm)
800
奥行(mm)
560
色(扉)
フローラルアイボリー
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000
沖縄地方数量1につき¥16,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 家庭用流し台

流石タカラのホウロウです。艶、色申し分ありません

これは注文コード87447997についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。