印刷プレビュー

LEDクリップライト 4.2W

LTL-CK5L-W LEDクリップライト 4.2W オーム電機 21053542
 
LTL-CK5L-W LEDクリップライト 4.2W オーム電機 21053542   LTL-CK5L-W LEDクリップライト 4.2W オーム電機 21053542   LTL-CK5L-W LEDクリップライト 4.2W オーム電機 21053542
(1件の商品レビュー)
注文コード
21053542
品番
LTL-CK5L-W
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,689
販売価格(税別)
¥2,490

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
コンパクトでスタイリッシュなLEDクリップライトです。
光源色は、白熱球に近いオレンジの電球色です。
クリップ部に引掛け穴が開いていますので、壁掛けライトとしてもご使用できます。
消費電力(W)
4.2
使用場所
屋内
電源タイプ
電源コード式
全光束(Lm)
180
コード長さ(m)
1.8
材質
(ヘッド部)鉄
ホワイト
質量(g)
380(アダプター含む)
スイッチ
オン/オフ中間スイッチ
定格
(本体)DC12V/350mA、(専用アダプター)AC100V〜240V 50/60Hz
光源
高輝度チップ型LED×6個(交換不可)
光源色
電球色
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 754
RED BOOK VOL.14春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編: 600

平均満足度:2.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 室内のドレッサー鏡に装着

デザインも色もスイッチも良いのだが、ちょっと暗過ぎた。

これは注文コード21053542についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-27]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。