M-100A デジタルスケール ボンベ用 モノタロウ 21102883 M-100A デジタルスケール ボンベ用 モノタロウ 21102883 M-100A デジタルスケール ボンベ用 モノタロウ 21102883

デジタルスケール ボンベ用

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21102883 品番M-100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

薄暗い場所での確認に便利なバックライト付き。風袋引き機能付き。

用途ルームエアコンやカーエアコンのガス充填量計測に。 付属品ハードキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)約3.8 使用温度範囲(℃)0〜40(80%RH以下) ひょう量(kg)100 電源角型9V乾電池×1個(別売) 精度±10g(0〜10kg)/±20g(11〜40kg)/±30g(41〜100kg) ケース寸法(mm)446×316×82 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)227×227 分解能度(g)5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)227×227×50
取扱説明書:
注意
※取引や証明に使用することができません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21102883 M-100A 24911025 ES790 チャージングスケールCS50V アサダ チャージングスケールCS50V アサダ 1個 26,980 税込29,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:85
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21102883
2024-07-01
用途:
ガス漏れエアコンのガス充填の時
合同会社 DIAMOND STORY 様 (建設業・工事業)

商品を初めて使った際、従業員も使いやすくて満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
21102883
2023-08-03
用途:
エアコンのガス充填時
建設業・工事業

初めてのデジタルスケール購入。ボディにオレンジが使われているのは自身のカラーではないので、当初発注を躊躇した。
使ってみれば、風袋引きができるし、重さの減少量も分かるので快適に使える。
クーポンが使えるときに買ったので他社製よりもかなりお得だった。

対象商品:
21102883
2021-06-08
用途:
冷媒充填時
製造業

とても使いやすくコスパに優れてます。電池が付属されていると更に良い。

2人が参考にしています
対象商品:
21102883
2020-12-07
用途:
エアコンガス追加作業時
不動産業

初めて、精密なデジタルスケールを使うのですけど、まず精密過ぎてボンベ箱を外冷機前に設置しての作業となりますので、ファンに箱が煽られると数値が乱れます。
また、電池が9V角形なので取り外ししにくい点があります。
その他はコンパクトで満足しており、よろしくお願い申し上げます。

対象商品:
21102883
2019-06-08
用途:
ガス等の質量測定、等
ゴトウデンキ 様

お値打ちなタイミングで購入してみました。思っていたより細かい数量がしっかり量れるので
それなりに満足しています。
後は耐久性がどうか今後使用して確かめます。

1人が参考にしています
対象商品:
21102883
2018-09-08
用途:
空調機のガス充填
グリーンサービス工業株式会社 様 (サービス業)

いままで使っていたものより断然にいい。コスパが最高。あとは耐久性の問題だけかな

対象商品:
21102883
2017-09-22
用途:
エアコンのガスチャージ時に使用
卸売・小売業

ハードケースに収納されているので、持ち運びに便利です。
また10g単位で表示されるので、ガスチャージ時の計量が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
21102883
2021-10-08
用途:
エアコンガス注入時

最近のクルマはエアコンガスの量の判断をするサイトグラスが廃止され、ガス内容量はグラム表示しかしていません。サイトグラスが付いていても「泡が消えてから100g補充」など、昔の勘に頼るようなエアコンガス補充は出来なくなりました。細かく正確に1g単位の計測が出来るものを探しておりましたがどこも高価でとても手が出なかったけど、モノタロウブランドだとお値打ちだし、他の高価なメーカー品と比較して使用してが誤差もなく大変良いかと思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする