現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06084525/2026/09/12 10:18:21
- 【オーダー】NOCS Tuffcal 透明色 S 中川ケミカル 21103664
中川ケミカル
【オーダー】NOCS Tuffcal 透明色 S
注文コード21103664
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥10,900~
特長:屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。
用途:屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。
注意:商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:塩化ビニル系樹脂
:(糊色)透明
厚さ(μm):50~80
シート幅(mm):1010
粘着剤:アクリル系強粘着
印刷方式:スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント
耐候性:屋外5~7年※保証値ではありません
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)