![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06084526/ | 2026/07/11 23:25:31 |
![]() | 中川ケミカル 【オーダー】NOCS Tuffcal 透明色 4 |
|
|
| 特長: | 屋外耐候性に優れた装飾用シートです。長期にわたり、色の美しさを保ちます。 |
|---|---|
| 用途: | 屋外看板、袖看板、野立て看板、ネオンサインの下地、建築サインのチャンネル文字、車両マーキングに。 |
| 注意: | 商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 材質: | 塩化ビニル系樹脂 |
| 色: | (糊色)透明 |
| 厚さ(μm): | 50~80 |
| シート幅(mm): | 1010 |
| 粘着剤: | アクリル系強粘着 |
| 印刷方式: | スクリーン印刷・溶剤系インクジェットプリント |
| 耐候性: | 屋外5~7年※保証値ではありません |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,700/税込¥2,970 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |