現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】NOCS Tuffcal 不透明色 S41 中川ケミカル 21103926
注文コード 21103926
品番 -
内容量 1枚
参考基準価格(税別) オープン
¥9,590〜
特長:
用途:
注意:
材質:
色:
厚さ(μm):
シート幅(mm):
粘着剤:
印刷方式:
耐候性:
サービス分類:
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません