曜日別特売
CDQSB25-24D 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-24D SMC 21106479

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-24D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21106479品番CDQSB25-24D
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする