※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シングルユース バイオプロセスバッグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 容量(mL)3000(バッグ) タイプ標準バッグ MPCおよびLuerロックコネクター 注文コード21211410 品番BP0003LL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥705,600 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は容量・タイプ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

幅広い化学薬品に対する適合性を備えており、様々なバイオ医薬品用の流体を安全に取り扱うことができます。
多層フィルム構造でバイオプロセスによる生産用途に適しています。
フィルム材質はどの製品においても安定した性能を有し、流体接触材質にLDPE、ガスバリア層にEVOHを使用しています。

長さ(mm)457.2 幅(mm)237.5 寸法(mm)【ポート1/ポート2】6.35×11.11×508(1/4”×7/16”×20”) MPCインサート ポートカバー ピンチクランプ、【ポート3】3.18×6.35×508(1/8”×1/4”×20”) ニードルフリーのサンプリング ポート付きメス型Luerロック Luerキャップ ピンチクランプ 容量(mL)3000(バッグ) タイプ標準バッグ MPCおよびLuerロックコネクター 使用チューブ透明 C-Flex 374 チューブ長さ(mm)508(全ポート) 表面積1748cm2(内部)
注意
※2〜20Lは一体型ハンドルです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする