※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

形状記憶合金バネ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21220458 品番 A10
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

室温ではよく伸び縮みするバネですが、0℃以下でひっぱると伸びたままになり、あたたまると元に戻ります。また、引っ張った時は発熱し、縮むときに吸熱します。

長さ(mm)100(バネ) タイプ超弾性タイプ ピッチ(mm)2 内径(Φmm)10 線径(Φmm)1 熱変形温度(℃)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする