![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06092128/ | 2026/10/05 01:00:27 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 一般透明カーテン 0.3mm厚 |
|
|
| 特長: | ハトメ式ビニールカーテン用のシートのみになります。 四方折り返し加工。 上部ハトメ約200mmピッチ。 左右全高さにマジックテープ付き(対面用マジックテープは付属しておりません。) |
|---|---|
| 用途: | ビニールカーテンの交換に |
| 注意: | ※シート寸法高さ(H)は開口寸法高(mm)-70mm、シート寸法幅(W)は開口寸法幅(mm)×1.05にてご注文ください。 ※軟質塩化ビニールの特性上、収縮があり寸法誤差がでます。 ※粉を振っての加工により、カーテンに粉が付着しております。 ※マジックテープの対面用、Sカンは含まれておりません。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。※個人宅不可 |
| 幅(mm): | 100~9000 |
| 厚さ(mm): | 0.3 |
| 高さ(mm): | 100~5000 |
| タイプ: | 一般透明 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

