SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の コンビネーションスパナ
ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
21242928
品番
MS-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
狭い場所に便利なラチェットレンチです。
矢印表示により作業方向がわかりやすくなっています。
高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。
本締めが可能です。
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
寸法(mm)
24
最大使用トルク(N・m)
ラチェット:504以下、スパナ:341以下
ラチェット機構
あり
ギア数
ラチェットギア数:72山