- ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウ 21244992 - ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウ 21244992 - ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウ 21244992 - ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウ 21244992 - ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウ 21244992

ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm

(165件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) 注文コード21244992 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。

商品状態※理由あり(未使用・箱破損) 厚さ(μm)12 幅(mm)500 長さ(m)300 材質ポリエチレン 質量(g/本)2050 紙管内径(mm)76 環境対応塩ビ不使用
RoHS指令対応: 化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※紙管内径のサイズは前後差異が2mmほどございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 165
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
Sアイエム企画 グリーンavenue 様 2022-03-16
用途:
梱包作業
対象商品:
02637486

12ミクロンは梱包に使用するにはコストパフォーマンスが悪い。15ミクロンを使用してます。

2022-03-04
用途:
パレット商品梱包時
対象商品:
02637486

12ミクロンではありますが、それなりの強度があり満足しています。
最初のスタート時にテープなどの引張があれば、よりスムーズに切れ目を探せると思います。

2021-11-28
用途:
運送業なので荷物を積むときに荷崩れが起きないようにストレッチフィルムで巻きます
対象商品:
02637486

毎月定期で15ミリの厚いほうをお願いしてるのですが薄い方でも使い勝手が一緒かどうかをみたかったのでひとけーすだけおねがいしました。
変わらず使い勝手はよく使いやすいようです。

株式会社コーナンボウ 様 2021-11-08
用途:
出荷品の荷造り
対象商品:
02637486

従来は15μストレッチフィムルを使用していましたが、12μを試してみたところ輸送時に荷崩れも無く問題無く使用できました。

セイロウフーズ 様 2021-11-09
用途:
バレット積み製品時
対象商品:
02637486

いつもは、13ミクロンを使ってましたが、
少しパリパリでもう少し柔らかい方が良かったので、使ってみました。
伸びも良く、思った以上に巻きやすかったので良かったです。

2022-01-10
用途:
荷物の梱包
対象商品:
02637486

以前は、1箱4,620円で買っていたので
安くなりました。

吉川加工所 様 2021-12-27
用途:
出荷梱包
対象商品:
02637486

パレット出荷に以前から使用しているが12ミクロンで荷造り出来ている

LaBella株式会社 様 2022-02-23
用途:
コンテナのデバン
対象商品:
02637486

使いやすいし、値段は店よりお得です、定期的に購入しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする