印刷プレビュー

コンパクト電動ミシン

VS-H002 コンパクト電動ミシン ベルソス 21252516
(3件の商品レビュー)
注文コード
21252516
品番
VS-H002
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,469
販売価格(税別)
¥5,990

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
付属品
ACアダプター、フットペダル、糸立て蓋、糸立て棒、針×2、押さえ(本体に装着済)、ボビン×2、糸通し、64色ミシン糸セット、取扱説明書
材質
ABS樹脂、 他
スカイ
質量(g)
約2.2
電源
AC100V(50/60Hz)/DC6V1000mA
定格消費電力(W)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×180×266
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
RED BOOK VOL.14春号 作業工具/電動・空圧工具編: 648

平均満足度:3.67  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ジーンズの修理

まったく問題なし。驚異のコスパです。付属品も十分です。

これは注文コード21252498についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-05]

満足度:

用途: 物は為し 購入

返品不可が気に成りましたが、作業着を繕うのは安いからの判断、でレビューを見。為し購入。ジーンズ等の厚さ可能が、全く駄目<不可。全く駄目の事。レビューを書いた方身内レビューですか。状況により引きとり希望。

これは注文コード21252516についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-19]

MonotaROMonotaROからの回答:
大変申し訳ありません。別途ご連絡させていただきます。
何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。

満足度:

用途: ビニールシートの縫い合わせ

値段のわりには、ひじょうに使い易いし、いいですね。

これは注文コード21252516についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 砂川 様 [2017-12-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。