印刷プレビュー

クリンソルブ

画像準備中
商品レビューを投稿する
注文コード
21280288
品番
P-7
内容量
1缶(14kg)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,332
2月24日より価格改定を予定しております。新価格は18,900円となります。
販売価格(税別)
¥17,900

 
お気に入りに追加
アルコール事業法に基づいて製造されたエタノールを主剤とした混合溶剤です。
事業法上の一切の手続が終了しておりますので購入、販売、使用上の制約がない自由商品です。
成分
エタノール85.5%、ノルマルプロピルアルコール9.6%、イソプロピルアルコール4.9%、水0.2%以下
引火点(℃)
14.3(タグ密閉)
危険物の種別
第四類
危険物の品名
アルコール類
性状
無色の液体
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,400
沖縄地方数量1につき¥3,100
離島数量1につき¥3,100

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。