※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ品番
M9B
注文コード
21316197
品番
CDUJB10-25DM-M9BLS
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ品番
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
25
作動方式
複動形
リード線(m)
3
オートスイッチ個数
1
オートスイッチ品番
M9B
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
使用流体
空気
給油
無給油
磁石内蔵有無
有
CADデータダウンロード