印刷プレビュー

ビニルテープ No.21

J2529 ビニルテープ No.21 ニトムズ 21350245
(45件の商品レビュー)
注文コード
21350245
品番
J2529
内容量
1巻
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥161
販売価格(税別)
¥149

 
お気に入りに追加
全部で  34  種類のバリエーションがあります
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
カット性にすぐれ、手で切ることができます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
電気絶縁性に非常にすぐれています!
環境にやさしい無鉛タイプ。
用途
電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
アイボリー
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
質量(g)
90
基材
塩化ビニル
伸度(%)
100以上
粘着剤
ゴム系
JIS規格
JIS C 2336
主な用途
電気絶縁用
使用環境温度(℃)
10〜60
対SUS粘着力(N/10mm)
1.81
引張強度(N/25mm)
52.6
引張強度(N/10mm)
35.9
粘着力(N/25mm)
5.1
絶縁破壊電圧(kV/mm)
61.2
巻戻し力(N/25mm)
12.5
特性
耐寒性、初期粘着性
注意
※38、50mm幅は非JIS品です。
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 836

平均満足度:4.49  総レビュー件数:45 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 電気の絶縁に

NITTO TAPEは、ビニルテープの中で一番匂いが少ない。粘着ノリも一番劣化しにくい。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-09]

満足度:

用途: 電気工事、その他。

特に違和感も無く利用しています。ノリが後からはみ出なければ良いと思います。

これは注文コード03334913についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 稲千場 様 [2018-05-21]

満足度:

用途: 現場

他の色も含め、白は5個だけ頼みました。
箱を開けてみると10個入りを5個だけぬいて出荷したと一目でわかるようなずさんな梱包で不快でした。
商品自体には問題はありません。

これは注文コード06588802についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-22]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度:

用途: バイク

やっぱ100均の物とは全然違いますね いい品質だし100均より安い

これは注文コード03334904についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-17]

満足度:

用途: 業務で使用

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

これは注文コード03334947についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-06]

満足度:

用途: 制御機器の機内工事作業に

使いやすいです。これでもう少し価格挑戦して頂ければ、助かります

これは注文コード37918325についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 アテック 様 [2017-11-23]

満足度:

用途: 車とバイクの配線処理

使い勝手は良いので定期的に購入しています。
税込(10%引きでも)それほど安く感じないのが残念ですね。
税込価格で表示して頂きたいです(全商品)

これは注文コード03334965についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-13]

満足度:

用途: 配線固定時

ビニールテープは結構使うので安くて助かっています。粘着力も申し分ありません。

これは注文コード37918325についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。