曜日別特売
AA43198L CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ コイズミ照明 21359537

 

AA43198L CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ コイズミ照明 21359537
AA43198L CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ コイズミ照明 21359537

CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台消費電力(W)50注文コード21359537品番AA43198L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,800

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
落ち着いたシックな空間におすすめです。

消費電力(W)50材質/仕上鋼:金古美色メッキ/ガラス:透明消し質量(kg)3.2スイッチ(壁)全灯~減灯(3灯点灯)寸法(幅W×高さH)(mm)207×Φ505光源寿命40000時間
注意
※調光器との併用はできません。
※照明器具単独でのご使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする