コイズミ照明
CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
40
注文コード
21359546
品番
AA43199L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,800
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
落ち着いたシックな空間におすすめです。
消費電力(W)
40
材質/仕上
鋼:金古美色メッキ/ガラス:透明消し
質量(kg)
2.6
スイッチ
(壁)全灯~減灯(2灯点灯)
寸法(幅W×高さH)(mm)
207×Φ505
光源寿命
40000時間
注意
※調光器との併用はできません。
※照明器具単独でのご使用はできません。