※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6 注文コード21366697 品番T4345-060CRH010-50-4F
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は刃径など25種類から選べます 他の種類を見る

刃径公差12≧0〜-0.02 / 12<0〜-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用コーナーラジアスエンドミル。
母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。
鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。
焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。
ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。
(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)

用途SUS併用× 材質超硬 形状コーナーR 刃数4 全長(mm)50 シリーズエンドミル|4345CRH 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 有効長(mm)12 コーティングBlue nano 刃先1R ネック径(Φmm)ネックなし リード角(°)43/45
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする