現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06094448/2026/10/16 19:32:09
- 【オーダー】シナ ランバーコア 12mm厚 ノーブランド 21393534
ノーブランド
【オーダー】シナ ランバーコア 12mm厚
注文コード21393534
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥139~
特長:軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※木口はファルカタ集成材とシナの単板の繋ぎ目が見える為、見える場所で使用される際は、木口テープで仕上げすることをお勧めします。
長さ(mm):1~2200
幅(mm):1~1200
厚さ(mm):12
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
新潟県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥8,820/税込¥9,702
新潟県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,490/税込¥18,139
新潟県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,410/税込¥26,851
新潟県数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥37,570/税込¥41,327
新潟県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥78,460/税込¥86,306
新潟県数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
長野県数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
長野県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,520/税込¥7,172
長野県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥11,630/税込¥12,793
長野県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,870/税込¥18,557
長野県数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥25,690/税込¥28,259
長野県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥52,520/税込¥57,772
長野県数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
北海道地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,540/税込¥8,294
北海道地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥17,380/税込¥19,118
北海道地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥34,500/税込¥37,950
北海道地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥52,390/税込¥57,629
北海道地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥81,910/税込¥90,101
北海道地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥175,190/税込¥192,709
北海道地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥233,070/税込¥256,377
東北地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
東北地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,910/税込¥14,201
東北地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,790/税込¥27,269
東北地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥37,320/税込¥41,052
東北地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥58,020/税込¥63,822
東北地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥123,050/税込¥135,355
東北地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
関東地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,220/税込¥4,642
関東地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥8,180/税込¥8,998
関東地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥15,080/税込¥16,588
関東地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥22,240/税込¥24,464
関東地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥34,250/税込¥37,675
関東地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥71,050/税込¥78,155
関東地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
北陸地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
北陸地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,520/税込¥7,172
北陸地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥11,630/税込¥12,793
北陸地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,870/税込¥18,557
北陸地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥25,690/税込¥28,259
北陸地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥52,520/税込¥57,772
北陸地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
中部地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
中部地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,520/税込¥7,172
中部地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥11,630/税込¥12,793
中部地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,870/税込¥18,557
中部地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥25,690/税込¥28,259
中部地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥52,520/税込¥57,772
中部地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
関西地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,220/税込¥4,642
関西地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥8,180/税込¥8,998
関西地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥15,080/税込¥16,588
関西地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥22,240/税込¥24,464
関西地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥34,250/税込¥37,675
関西地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥71,050/税込¥78,155
関西地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
中国地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
中国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥8,820/税込¥9,702
中国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,490/税込¥18,139
中国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,410/税込¥26,851
中国地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥37,570/税込¥41,327
中国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥78,460/税込¥86,306
中国地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
四国地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
四国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥8,820/税込¥9,702
四国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,490/税込¥18,139
四国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,410/税込¥26,851
四国地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥37,570/税込¥41,327
四国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥78,460/税込¥86,306
四国地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
九州地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
九州地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,910/税込¥14,201
九州地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,790/税込¥27,269
九州地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥37,320/税込¥41,052
九州地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥58,020/税込¥63,822
九州地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥123,050/税込¥135,355
九州地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)