![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06094449/ | 2026/10/09 02:13:47 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】シナ ランバーコア 15mm厚 |
|
|
| 特長: | 軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。 |
|---|---|
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※木口はファルカタ集成材とシナの単板の繋ぎ目が見える為、見える場所で使用される際は、木口テープで仕上げすることをお勧めします。 |
| 長さ(mm): | 1~2200 |
| 幅(mm): | 1~1200 |
| 厚さ(mm): | 15 |
| 公差(mm): | ±5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,840/税込¥4,224 |
| 新潟県 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,630/税込¥6,193 |
| 新潟県 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,870/税込¥11,957 |
| 新潟県 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥19,170/税込¥21,087 |
| 新潟県 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥29,780/税込¥32,758 |
| 新潟県 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥48,180/税込¥52,998 |
| 新潟県 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 長野県 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 長野県 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,480/税込¥4,928 |
| 長野県 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,930/税込¥8,723 |
| 長野県 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,290/税込¥14,619 |
| 長野県 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,450/税込¥22,495 |
| 長野県 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥32,720/税込¥35,992 |
| 長野県 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 北海道地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,140/税込¥6,754 |
| 北海道地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,350/税込¥11,385 |
| 北海道地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥22,110/税込¥24,321 |
| 北海道地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥40,380/税込¥44,418 |
| 北海道地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥64,020/税込¥70,422 |
| 北海道地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥105,420/税込¥115,962 |
| 北海道地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥233,070/税込¥256,377 |
| 東北地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,860/税込¥5,346 |
| 東北地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,800/税込¥8,580 |
| 東北地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,100/税込¥17,710 |
| 東北地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥28,880/税込¥31,768 |
| 東北地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,620/税込¥50,182 |
| 東北地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥74,500/税込¥81,950 |
| 東北地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 関東地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 関東地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,240/税込¥5,764 |
| 関東地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,100/税込¥11,110 |
| 関東地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥17,510/税込¥19,261 |
| 関東地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥27,090/税込¥29,799 |
| 関東地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥43,580/税込¥47,938 |
| 関東地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 北陸地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 北陸地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,480/税込¥4,928 |
| 北陸地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,930/税込¥8,723 |
| 北陸地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,290/税込¥14,619 |
| 北陸地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,450/税込¥22,495 |
| 北陸地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥32,720/税込¥35,992 |
| 北陸地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 中部地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 中部地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,480/税込¥4,928 |
| 中部地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,930/税込¥8,723 |
| 中部地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,290/税込¥14,619 |
| 中部地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,450/税込¥22,495 |
| 中部地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥32,720/税込¥35,992 |
| 中部地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 関西地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 関西地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,240/税込¥5,764 |
| 関西地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,100/税込¥11,110 |
| 関西地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥17,510/税込¥19,261 |
| 関西地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥27,090/税込¥29,799 |
| 関西地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥43,580/税込¥47,938 |
| 関西地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 中国地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,840/税込¥4,224 |
| 中国地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,630/税込¥6,193 |
| 中国地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,870/税込¥11,957 |
| 中国地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥19,170/税込¥21,087 |
| 中国地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥29,780/税込¥32,758 |
| 中国地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥48,180/税込¥52,998 |
| 中国地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 四国地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,840/税込¥4,224 |
| 四国地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,630/税込¥6,193 |
| 四国地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,870/税込¥11,957 |
| 四国地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥19,170/税込¥21,087 |
| 四国地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥29,780/税込¥32,758 |
| 四国地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥48,180/税込¥52,998 |
| 四国地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 九州地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,860/税込¥5,346 |
| 九州地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,800/税込¥8,580 |
| 九州地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,100/税込¥17,710 |
| 九州地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥28,880/税込¥31,768 |
| 九州地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,620/税込¥50,182 |
| 九州地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥74,500/税込¥81,950 |
| 九州地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

