現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06094451/2026/10/16 18:48:39
- 【オーダー】シナ ランバーコア 21mm厚 ノーブランド 21393568
ノーブランド
【オーダー】シナ ランバーコア 21mm厚
注文コード21393568
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥199~
特長:軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※木口はファルカタ集成材とシナの単板の繋ぎ目が見える為、見える場所で使用される際は、木口テープで仕上げすることをお勧めします。
長さ(mm):1~2200
幅(mm):1~1200
厚さ(mm):21
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,840/税込¥4,224
新潟県数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,800/税込¥8,580
新潟県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,800/税込¥15,180
新潟県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,090/税込¥29,799
新潟県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥40,250/税込¥44,275
新潟県数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥68,490/税込¥75,339
新潟県数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
長野県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
長野県数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
長野県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,840/税込¥10,824
長野県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,660/税込¥20,526
長野県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,480/税込¥30,228
長野県数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,880/税込¥50,468
長野県数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,140/税込¥6,754
北海道地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥14,830/税込¥16,313
北海道地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥28,630/税込¥31,493
北海道地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥58,140/税込¥63,954
北海道地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥87,790/税込¥96,569
北海道地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥152,060/税込¥167,266
北海道地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥233,070/税込¥256,377
東北地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,860/税込¥5,346
東北地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,990/税込¥12,089
東北地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,700/税込¥22,770
東北地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥41,400/税込¥45,540
東北地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥62,230/税込¥68,453
東北地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥107,080/税込¥117,788
東北地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
関東地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
関東地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,290/税込¥8,019
関東地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,650/税込¥13,915
関東地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,670/税込¥27,137
関東地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥36,550/税込¥40,205
関東地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥62,100/税込¥68,310
関東地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
北陸地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
北陸地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
北陸地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,840/税込¥10,824
北陸地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,660/税込¥20,526
北陸地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,480/税込¥30,228
北陸地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,880/税込¥50,468
北陸地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
中部地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
中部地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
中部地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,840/税込¥10,824
中部地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,660/税込¥20,526
中部地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,480/税込¥30,228
中部地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,880/税込¥50,468
中部地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
関西地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
関西地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,290/税込¥8,019
関西地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,650/税込¥13,915
関西地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,670/税込¥27,137
関西地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥36,550/税込¥40,205
関西地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥62,100/税込¥68,310
関西地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
中国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,840/税込¥4,224
中国地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,800/税込¥8,580
中国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,800/税込¥15,180
中国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,090/税込¥29,799
中国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥40,250/税込¥44,275
中国地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥68,490/税込¥75,339
中国地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
四国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,840/税込¥4,224
四国地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,800/税込¥8,580
四国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,800/税込¥15,180
四国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,090/税込¥29,799
四国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥40,250/税込¥44,275
四国地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥68,490/税込¥75,339
四国地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
九州地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,860/税込¥5,346
九州地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,990/税込¥12,089
九州地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,700/税込¥22,770
九州地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥41,400/税込¥45,540
九州地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥62,230/税込¥68,453
九州地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥107,080/税込¥117,788
九州地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)