現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06094453/2026/10/24 15:25:10
- 【オーダー】ポリ ランバーコア 白 15mm厚 ノーブランド 21393586
ノーブランド
【オーダー】ポリ ランバーコア 白 15mm厚
注文コード21393586
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥169~
特長:表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途:店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※表面が硬い為、カット時に少しバリが出る場合がございますので、予めご了承ください。
長さ(mm):1~2200
幅(mm):1~1200
厚さ(mm):15
色:ホワイト
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,840/税込¥4,224
新潟県数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,630/税込¥6,193
新潟県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,870/税込¥11,957
新潟県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥19,170/税込¥21,087
新潟県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥29,780/税込¥32,758
新潟県数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥48,180/税込¥52,998
新潟県数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
長野県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
長野県数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,480/税込¥4,928
長野県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,930/税込¥8,723
長野県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,290/税込¥14,619
長野県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,450/税込¥22,495
長野県数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥32,720/税込¥35,992
長野県数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,140/税込¥6,754
北海道地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,350/税込¥11,385
北海道地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥22,110/税込¥24,321
北海道地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥40,380/税込¥44,418
北海道地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥64,020/税込¥70,422
北海道地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥105,420/税込¥115,962
北海道地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥233,070/税込¥256,377
東北地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,860/税込¥5,346
東北地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,800/税込¥8,580
東北地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,100/税込¥17,710
東北地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥28,880/税込¥31,768
東北地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,620/税込¥50,182
東北地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥74,500/税込¥81,950
東北地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
関東地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
関東地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,240/税込¥5,764
関東地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,100/税込¥11,110
関東地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥17,510/税込¥19,261
関東地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,090/税込¥29,799
関東地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥43,580/税込¥47,938
関東地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
北陸地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
北陸地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,480/税込¥4,928
北陸地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,930/税込¥8,723
北陸地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,290/税込¥14,619
北陸地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,450/税込¥22,495
北陸地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥32,720/税込¥35,992
北陸地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
中部地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
中部地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,480/税込¥4,928
中部地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,930/税込¥8,723
中部地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,290/税込¥14,619
中部地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,450/税込¥22,495
中部地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥32,720/税込¥35,992
中部地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
関西地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
関西地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,240/税込¥5,764
関西地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,100/税込¥11,110
関西地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥17,510/税込¥19,261
関西地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,090/税込¥29,799
関西地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥43,580/税込¥47,938
関西地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
中国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,840/税込¥4,224
中国地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,630/税込¥6,193
中国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,870/税込¥11,957
中国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥19,170/税込¥21,087
中国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥29,780/税込¥32,758
中国地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥48,180/税込¥52,998
中国地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
四国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,840/税込¥4,224
四国地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,630/税込¥6,193
四国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,870/税込¥11,957
四国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥19,170/税込¥21,087
四国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥29,780/税込¥32,758
四国地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥48,180/税込¥52,998
四国地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
九州地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,860/税込¥5,346
九州地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,800/税込¥8,580
九州地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,100/税込¥17,710
九州地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥28,880/税込¥31,768
九州地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,620/税込¥50,182
九州地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥74,500/税込¥81,950
九州地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)