現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06094454/2026/10/16 19:31:10
- 【オーダー】ポリ ランバーコア 白 18mm厚 ノーブランド 21393595
ノーブランド
【オーダー】ポリ ランバーコア 白 18mm厚
注文コード21393595
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥199~
特長:表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア
用途:店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※表面が硬い為、カット時に少しバリが出る場合がございますので、予めご了承ください。
長さ(mm):1~2200
幅(mm):1~1200
厚さ(mm):18
色:ホワイト
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,840/税込¥4,224
新潟県数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,650/税込¥7,315
新潟県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥11,500/税込¥12,650
新潟県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥21,850/税込¥24,035
新潟県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥34,890/税込¥38,379
新潟県数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥63,510/税込¥69,861
新潟県数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
長野県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
長野県数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,120/税込¥5,632
長野県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥8,180/税込¥8,998
長野県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥15,080/税込¥16,588
長野県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥23,900/税込¥26,290
長野県数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥42,680/税込¥46,948
長野県数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,140/税込¥6,754
北海道地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,650/税込¥13,915
北海道地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥23,390/税込¥25,729
北海道地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥46,260/税込¥50,886
北海道地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥75,900/税込¥83,490
北海道地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥140,430/税込¥154,473
北海道地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥233,070/税込¥256,377
東北地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,860/税込¥5,346
東北地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,460/税込¥10,406
東北地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,870/税込¥18,557
東北地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥33,100/税込¥36,410
東北地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥53,930/税込¥59,323
東北地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥99,030/税込¥108,933
東北地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
関東地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
関東地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,270/税込¥6,897
関東地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,610/税込¥11,671
関東地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥19,940/税込¥21,934
関東地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥31,820/税込¥35,002
関東地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥57,380/税込¥63,118
関東地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
北陸地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
北陸地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,120/税込¥5,632
北陸地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥8,180/税込¥8,998
北陸地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥15,080/税込¥16,588
北陸地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥23,900/税込¥26,290
北陸地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥42,680/税込¥46,948
北陸地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
中部地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
中部地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,120/税込¥5,632
中部地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥8,180/税込¥8,998
中部地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥15,080/税込¥16,588
中部地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥23,900/税込¥26,290
中部地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥42,680/税込¥46,948
中部地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
関西地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
関西地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,270/税込¥6,897
関西地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,610/税込¥11,671
関西地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥19,940/税込¥21,934
関西地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥31,820/税込¥35,002
関西地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥57,380/税込¥63,118
関西地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
中国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,840/税込¥4,224
中国地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,650/税込¥7,315
中国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥11,500/税込¥12,650
中国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥21,850/税込¥24,035
中国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥34,890/税込¥38,379
中国地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥63,510/税込¥69,861
中国地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
四国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,840/税込¥4,224
四国地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,650/税込¥7,315
四国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥11,500/税込¥12,650
四国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥21,850/税込¥24,035
四国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥34,890/税込¥38,379
四国地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥63,510/税込¥69,861
四国地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
九州地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,860/税込¥5,346
九州地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,460/税込¥10,406
九州地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,870/税込¥18,557
九州地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥33,100/税込¥36,410
九州地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥53,930/税込¥59,323
九州地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥99,030/税込¥108,933
九州地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)