![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06094455/ | 2026/10/16 18:47:20 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】ポリ ランバーコア 白 21mm厚 |
|
|
| 特長: | 表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア |
|---|---|
| 用途: | 店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。 |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※表面が硬い為、カット時に少しバリが出る場合がございますので、予めご了承ください。 |
| 長さ(mm): | 1~2200 |
| 幅(mm): | 1~1200 |
| 厚さ(mm): | 21 |
| 色: | ホワイト |
| 公差(mm): | ±5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,840/税込¥4,224 |
| 新潟県 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,800/税込¥8,580 |
| 新潟県 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,800/税込¥15,180 |
| 新潟県 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥27,090/税込¥29,799 |
| 新潟県 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥40,250/税込¥44,275 |
| 新潟県 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,490/税込¥75,339 |
| 新潟県 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 長野県 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 長野県 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 長野県 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,840/税込¥10,824 |
| 長野県 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,660/税込¥20,526 |
| 長野県 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥27,480/税込¥30,228 |
| 長野県 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,880/税込¥50,468 |
| 長野県 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 北海道地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,140/税込¥6,754 |
| 北海道地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥14,830/税込¥16,313 |
| 北海道地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥28,630/税込¥31,493 |
| 北海道地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥58,140/税込¥63,954 |
| 北海道地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥87,790/税込¥96,569 |
| 北海道地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥152,060/税込¥167,266 |
| 北海道地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥233,070/税込¥256,377 |
| 東北地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,860/税込¥5,346 |
| 東北地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,990/税込¥12,089 |
| 東北地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,700/税込¥22,770 |
| 東北地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥41,400/税込¥45,540 |
| 東北地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥62,230/税込¥68,453 |
| 東北地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥107,080/税込¥117,788 |
| 東北地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 関東地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 関東地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,290/税込¥8,019 |
| 関東地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,650/税込¥13,915 |
| 関東地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,670/税込¥27,137 |
| 関東地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥36,550/税込¥40,205 |
| 関東地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥62,100/税込¥68,310 |
| 関東地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 北陸地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 北陸地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 北陸地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,840/税込¥10,824 |
| 北陸地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,660/税込¥20,526 |
| 北陸地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥27,480/税込¥30,228 |
| 北陸地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,880/税込¥50,468 |
| 北陸地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 中部地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 中部地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 中部地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,840/税込¥10,824 |
| 中部地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥18,660/税込¥20,526 |
| 中部地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥27,480/税込¥30,228 |
| 中部地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,880/税込¥50,468 |
| 中部地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 関西地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 関西地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,290/税込¥8,019 |
| 関西地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,650/税込¥13,915 |
| 関西地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,670/税込¥27,137 |
| 関西地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥36,550/税込¥40,205 |
| 関西地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥62,100/税込¥68,310 |
| 関西地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 中国地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,840/税込¥4,224 |
| 中国地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,800/税込¥8,580 |
| 中国地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,800/税込¥15,180 |
| 中国地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥27,090/税込¥29,799 |
| 中国地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥40,250/税込¥44,275 |
| 中国地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,490/税込¥75,339 |
| 中国地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 四国地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,840/税込¥4,224 |
| 四国地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,800/税込¥8,580 |
| 四国地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,800/税込¥15,180 |
| 四国地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥27,090/税込¥29,799 |
| 四国地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥40,250/税込¥44,275 |
| 四国地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,490/税込¥75,339 |
| 四国地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 九州地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,860/税込¥5,346 |
| 九州地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,990/税込¥12,089 |
| 九州地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,700/税込¥22,770 |
| 九州地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥41,400/税込¥45,540 |
| 九州地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥62,230/税込¥68,453 |
| 九州地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥107,080/税込¥117,788 |
| 九州地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

