![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06094456/ | 2026/08/25 04:58:20 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】ポリ ランバーコア 白 24mm厚 |
|
|
| 特長: | 表面(両面)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のあるランバーコア |
|---|---|
| 用途: | 店舗内装や家具などに使用される化粧ランバーコアになります。表面高度が2~3Hの為、テーブル天板、カウンターなどの家具に適しております。また、水にも強いので、水回りの家具にも使用できます。芯材にファルカタ集成材を使用している為、軽量で作業性が高いです。 |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※表面が硬い為、カット時に少しバリが出る場合がございますので、予めご了承ください。 |
| 長さ(mm): | 1~2200 |
| 幅(mm): | 1~1200 |
| 厚さ(mm): | 24 |
| 色: | ホワイト |
| 公差(mm): | ±5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 新潟県 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,800/税込¥8,580 |
| 新潟県 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,490/税込¥18,139 |
| 新潟県 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥29,780/税込¥32,758 |
| 新潟県 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥42,810/税込¥47,091 |
| 新潟県 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥78,460/税込¥86,306 |
| 新潟県 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 長野県 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 長野県 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 長野県 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥11,630/税込¥12,793 |
| 長野県 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,450/税込¥22,495 |
| 長野県 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥29,140/税込¥32,054 |
| 長野県 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥52,520/税込¥57,772 |
| 長野県 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 北海道地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,540/税込¥8,294 |
| 北海道地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥14,830/税込¥16,313 |
| 北海道地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥34,500/税込¥37,950 |
| 北海道地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥64,020/税込¥70,422 |
| 北海道地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,670/税込¥103,037 |
| 北海道地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥175,190/税込¥192,709 |
| 北海道地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥233,070/税込¥256,377 |
| 東北地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 東北地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,990/税込¥12,089 |
| 東北地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,790/税込¥27,269 |
| 東北地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,620/税込¥50,182 |
| 東北地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥66,320/税込¥72,952 |
| 東北地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥123,050/税込¥135,355 |
| 東北地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 関東地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,220/税込¥4,642 |
| 関東地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,290/税込¥8,019 |
| 関東地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,080/税込¥16,588 |
| 関東地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥27,090/税込¥29,799 |
| 関東地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥38,980/税込¥42,878 |
| 関東地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥71,050/税込¥78,155 |
| 関東地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 北陸地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 北陸地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 北陸地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥11,630/税込¥12,793 |
| 北陸地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,450/税込¥22,495 |
| 北陸地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥29,140/税込¥32,054 |
| 北陸地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥52,520/税込¥57,772 |
| 北陸地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 中部地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 中部地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 中部地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥11,630/税込¥12,793 |
| 中部地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,450/税込¥22,495 |
| 中部地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥29,140/税込¥32,054 |
| 中部地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥52,520/税込¥57,772 |
| 中部地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 関西地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,220/税込¥4,642 |
| 関西地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,290/税込¥8,019 |
| 関西地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,080/税込¥16,588 |
| 関西地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥27,090/税込¥29,799 |
| 関西地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥38,980/税込¥42,878 |
| 関西地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥71,050/税込¥78,155 |
| 関西地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 中国地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 中国地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,800/税込¥8,580 |
| 中国地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,490/税込¥18,139 |
| 中国地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥29,780/税込¥32,758 |
| 中国地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥42,810/税込¥47,091 |
| 中国地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥78,460/税込¥86,306 |
| 中国地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 四国地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 四国地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,800/税込¥8,580 |
| 四国地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,490/税込¥18,139 |
| 四国地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥29,780/税込¥32,758 |
| 四国地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥42,810/税込¥47,091 |
| 四国地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥78,460/税込¥86,306 |
| 四国地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 九州地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 九州地方 | 数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,990/税込¥12,089 |
| 九州地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,790/税込¥27,269 |
| 九州地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,620/税込¥50,182 |
| 九州地方 | 数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥66,320/税込¥72,952 |
| 九州地方 | 数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥123,050/税込¥135,355 |
| 九州地方 | 数量50以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

