ダブル収納ハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21405748 品番 CH-DS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988

衣類を段違いにして収納することで、肩部分の厚みを減らして収納可能。衣類を取り出しやすく省スペースに収納。吊るすだけの簡単設置。

用途収納ハンガー、衣類ハンガー、ハンガーラックとして。伸縮 段違い クローゼット 整理 省スペース。 材質固定パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)、伸縮ワイヤー:スチール(クロムメッキ) ブラック 質量(g)355 耐荷重(kg)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450〜700×61×67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45-70×6.1×6.7 伸縮範囲(cm)45〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする