YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の クローゼット・押入れチェスト
押入れラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21407805
品番
LOR-50753C(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
押入れ下やクローゼット下で使える、高さ低めのスチールラック。組み立て簡単。
棚はモノが落ちないメッシュ仕様。なめらかな動きの重量キャスター使用。アジャスタも付いて付け替え可能、設置部のガタつきに対応。
用途
押入れ収納、隙間収納、洗面台下収納、整理ラック、棚、クローゼットなどに。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
3.5
色
ホワイト
段数
3
耐荷重(kg)
1段あたり:20、全体:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×74×44.5/49.5
組立時間
約10-20分
高さ調節
棚高さ:2.5cm
取扱説明書:
(0.65MB)