ロックタイト5軸マシンバイス用標準口金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 21412965 品番 LT5AU75-JA60
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法A(mm)75 寸法B(mm)60 寸法C(mm)14 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法F(mm)8.5 寸法G(mm)21.5 寸法H(mm)32 寸法I(mm)50 質量(kg)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする