FOOTFORM クロスベルトナースサンダル

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード21457302 品番801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

FOOTFORMの素材が足裏の形状を記憶し、足あたりも良く、最適な履き心地!!抗菌、防臭仕様でオススメの1足です。クロスベルトサンダル。

ブラック サイズS サイズ(cm)21.5〜22 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA 標準質量(g/片足)約165(Mサイズ) 足幅3E相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21457302
2018-10-29
用途:
事務職
製造業

悪くはないのですが、サンダルのソールが少し固いという印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする