SURFCOM FLEX-40A-2 小型表面粗さ測定機 サーフコム FLEX 東京精密 21465772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型表面粗さ測定機 サーフコム FLEX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21465772 品番SURFCOM FLEX-40A-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計のため、持ち運びが容易です。
ハンディサーフの駆動部を流用できます。
プリンタ内蔵のため、測定後、すぐに出力できます。

トラスコ品番773-6223 セット内容駆動部、ピックアップ、解析用ソフトウェア(サポートウェア) 質量(kg)1.3 電源(V)AC100〜240 ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又は、E-DT-SM49A(2μm)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする