![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06096908/ | 2026/11/05 05:28:04 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】シナ合板 片面仕様 4mm厚 |
|
|
| 特長: | 芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。 |
|---|---|
| 用途: | 押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。 |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 材質: | シナ合板 |
| 長さ(mm): | 1~2200 |
| 幅(mm): | 1~1220 |
| 厚さ(mm): | 4 |
| 公差(mm): | ±5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,690/税込¥2,959 |
| 新潟県 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 新潟県 | 数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,800/税込¥15,180 |
| 新潟県 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥21,850/税込¥24,035 |
| 新潟県 | 数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥42,810/税込¥47,091 |
| 新潟県 | 数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,490/税込¥75,339 |
| 新潟県 | 数量300以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 長野県 | 数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,430/税込¥2,673 |
| 長野県 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 長野県 | 数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,840/税込¥10,824 |
| 長野県 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,080/税込¥16,588 |
| 長野県 | 数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥29,140/税込¥32,054 |
| 長野県 | 数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,880/税込¥50,468 |
| 長野県 | 数量300以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 北海道地方 | 数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 北海道地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,540/税込¥8,294 |
| 北海道地方 | 数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥28,630/税込¥31,493 |
| 北海道地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥46,260/税込¥50,886 |
| 北海道地方 | 数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,670/税込¥103,037 |
| 北海道地方 | 数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥152,060/税込¥167,266 |
| 北海道地方 | 数量300以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥233,070/税込¥256,377 |
| 東北地方 | 数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,330/税込¥3,663 |
| 東北地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 東北地方 | 数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,700/税込¥22,770 |
| 東北地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥33,100/税込¥36,410 |
| 東北地方 | 数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥66,320/税込¥72,952 |
| 東北地方 | 数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥107,080/税込¥117,788 |
| 東北地方 | 数量300以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 関東地方 | 数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,690/税込¥2,959 |
| 関東地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,220/税込¥4,642 |
| 関東地方 | 数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,650/税込¥13,915 |
| 関東地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥19,940/税込¥21,934 |
| 関東地方 | 数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥38,980/税込¥42,878 |
| 関東地方 | 数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥62,100/税込¥68,310 |
| 関東地方 | 数量300以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 北陸地方 | 数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,430/税込¥2,673 |
| 北陸地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 北陸地方 | 数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,840/税込¥10,824 |
| 北陸地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,080/税込¥16,588 |
| 北陸地方 | 数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥29,140/税込¥32,054 |
| 北陸地方 | 数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,880/税込¥50,468 |
| 北陸地方 | 数量300以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 中部地方 | 数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,430/税込¥2,673 |
| 中部地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 中部地方 | 数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,840/税込¥10,824 |
| 中部地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥15,080/税込¥16,588 |
| 中部地方 | 数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥29,140/税込¥32,054 |
| 中部地方 | 数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥45,880/税込¥50,468 |
| 中部地方 | 数量300以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 関西地方 | 数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,690/税込¥2,959 |
| 関西地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,220/税込¥4,642 |
| 関西地方 | 数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,650/税込¥13,915 |
| 関西地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥19,940/税込¥21,934 |
| 関西地方 | 数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥38,980/税込¥42,878 |
| 関西地方 | 数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥62,100/税込¥68,310 |
| 関西地方 | 数量300以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 中国地方 | 数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,690/税込¥2,959 |
| 中国地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 中国地方 | 数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,800/税込¥15,180 |
| 中国地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥21,850/税込¥24,035 |
| 中国地方 | 数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥42,810/税込¥47,091 |
| 中国地方 | 数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,490/税込¥75,339 |
| 中国地方 | 数量300以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 四国地方 | 数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,690/税込¥2,959 |
| 四国地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,600/税込¥5,060 |
| 四国地方 | 数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥13,800/税込¥15,180 |
| 四国地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥21,850/税込¥24,035 |
| 四国地方 | 数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥42,810/税込¥47,091 |
| 四国地方 | 数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,490/税込¥75,339 |
| 四国地方 | 数量300以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 九州地方 | 数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,330/税込¥3,663 |
| 九州地方 | 数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,880/税込¥6,468 |
| 九州地方 | 数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,700/税込¥22,770 |
| 九州地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥33,100/税込¥36,410 |
| 九州地方 | 数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥66,320/税込¥72,952 |
| 九州地方 | 数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥107,080/税込¥117,788 |
| 九州地方 | 数量300以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

