![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06096910/ | 2026/10/09 12:19:02 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】シナ合板 片面仕様 9mm厚 |
|
|
| 特長: | 芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。 |
|---|---|
| 用途: | 押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。 |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 材質: | シナ合板 |
| 長さ(mm): | 1~2200 |
| 幅(mm): | 1~1220 |
| 厚さ(mm): | 9 |
| 公差(mm): | ±5 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 新潟県 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,690/税込¥2,959 |
| 新潟県 | 数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,650/税込¥7,315 |
| 新潟県 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,870/税込¥11,957 |
| 新潟県 | 数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,410/税込¥26,851 |
| 新潟県 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥48,180/税込¥52,998 |
| 新潟県 | 数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥78,460/税込¥86,306 |
| 新潟県 | 数量150以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 長野県 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,430/税込¥2,673 |
| 長野県 | 数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,120/税込¥5,632 |
| 長野県 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,930/税込¥8,723 |
| 長野県 | 数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,870/税込¥18,557 |
| 長野県 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥32,720/税込¥35,992 |
| 長野県 | 数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥52,520/税込¥57,772 |
| 長野県 | 数量150以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 北海道地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,710/税込¥4,081 |
| 北海道地方 | 数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥12,650/税込¥13,915 |
| 北海道地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥22,110/税込¥24,321 |
| 北海道地方 | 数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥52,390/税込¥57,629 |
| 北海道地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥105,420/税込¥115,962 |
| 北海道地方 | 数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥175,190/税込¥192,709 |
| 北海道地方 | 数量150以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥233,070/税込¥256,377 |
| 東北地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,330/税込¥3,663 |
| 東北地方 | 数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,460/税込¥10,406 |
| 東北地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,100/税込¥17,710 |
| 東北地方 | 数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥37,320/税込¥41,052 |
| 東北地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥74,500/税込¥81,950 |
| 東北地方 | 数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥123,050/税込¥135,355 |
| 東北地方 | 数量150以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 関東地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,690/税込¥2,959 |
| 関東地方 | 数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,270/税込¥6,897 |
| 関東地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,100/税込¥11,110 |
| 関東地方 | 数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥22,240/税込¥24,464 |
| 関東地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥43,580/税込¥47,938 |
| 関東地方 | 数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥71,050/税込¥78,155 |
| 関東地方 | 数量150以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 北陸地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,430/税込¥2,673 |
| 北陸地方 | 数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,120/税込¥5,632 |
| 北陸地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,930/税込¥8,723 |
| 北陸地方 | 数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,870/税込¥18,557 |
| 北陸地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥32,720/税込¥35,992 |
| 北陸地方 | 数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥52,520/税込¥57,772 |
| 北陸地方 | 数量150以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 中部地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,430/税込¥2,673 |
| 中部地方 | 数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,120/税込¥5,632 |
| 中部地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥7,930/税込¥8,723 |
| 中部地方 | 数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,870/税込¥18,557 |
| 中部地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥32,720/税込¥35,992 |
| 中部地方 | 数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥52,520/税込¥57,772 |
| 中部地方 | 数量150以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥68,620/税込¥75,482 |
| 関西地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,690/税込¥2,959 |
| 関西地方 | 数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,270/税込¥6,897 |
| 関西地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,100/税込¥11,110 |
| 関西地方 | 数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥22,240/税込¥24,464 |
| 関西地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥43,580/税込¥47,938 |
| 関西地方 | 数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥71,050/税込¥78,155 |
| 関西地方 | 数量150以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥93,540/税込¥102,894 |
| 中国地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,690/税込¥2,959 |
| 中国地方 | 数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,650/税込¥7,315 |
| 中国地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,870/税込¥11,957 |
| 中国地方 | 数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,410/税込¥26,851 |
| 中国地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥48,180/税込¥52,998 |
| 中国地方 | 数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥78,460/税込¥86,306 |
| 中国地方 | 数量150以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 四国地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,690/税込¥2,959 |
| 四国地方 | 数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,650/税込¥7,315 |
| 四国地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥10,870/税込¥11,957 |
| 四国地方 | 数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥24,410/税込¥26,851 |
| 四国地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥48,180/税込¥52,998 |
| 四国地方 | 数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥78,460/税込¥86,306 |
| 四国地方 | 数量150以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥103,630/税込¥113,993 |
| 九州地方 | 数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,330/税込¥3,663 |
| 九州地方 | 数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥9,460/税込¥10,406 |
| 九州地方 | 数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥16,100/税込¥17,710 |
| 九州地方 | 数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥37,320/税込¥41,052 |
| 九州地方 | 数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥74,500/税込¥81,950 |
| 九州地方 | 数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥123,050/税込¥135,355 |
| 九州地方 | 数量150以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥163,430/税込¥179,773 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

