現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06096912/2026/11/04 04:35:33
- 【オーダー】シナ合板 両面仕様 4mm厚 ノーブランド 21466560
ノーブランド
【オーダー】シナ合板 両面仕様 4mm厚
注文コード21466560
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥60~
特長:芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途:表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:シナ合板
長さ(mm):1~1800
幅(mm):1~900
厚さ(mm):4
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
新潟県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
新潟県数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,800/税込¥15,180
新潟県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥21,850/税込¥24,035
新潟県数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥42,810/税込¥47,091
新潟県数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき)¥68,490/税込¥75,339
新潟県数量300以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
長野県数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,430/税込¥2,673
長野県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
長野県数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,840/税込¥10,824
長野県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥15,080/税込¥16,588
長野県数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥29,140/税込¥32,054
長野県数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,880/税込¥50,468
長野県数量300以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
北海道地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
北海道地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,540/税込¥8,294
北海道地方数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥28,630/税込¥31,493
北海道地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥46,260/税込¥50,886
北海道地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥93,670/税込¥103,037
北海道地方数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき)¥152,060/税込¥167,266
北海道地方数量300以上のご注文(同一注文コードにつき)¥233,070/税込¥256,377
東北地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,330/税込¥3,663
東北地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
東北地方数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,700/税込¥22,770
東北地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥33,100/税込¥36,410
東北地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥66,320/税込¥72,952
東北地方数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき)¥107,080/税込¥117,788
東北地方数量300以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
関東地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
関東地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,220/税込¥4,642
関東地方数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,650/税込¥13,915
関東地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥19,940/税込¥21,934
関東地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥38,980/税込¥42,878
関東地方数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき)¥62,100/税込¥68,310
関東地方数量300以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
北陸地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,430/税込¥2,673
北陸地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
北陸地方数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,840/税込¥10,824
北陸地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥15,080/税込¥16,588
北陸地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥29,140/税込¥32,054
北陸地方数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,880/税込¥50,468
北陸地方数量300以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
中部地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,430/税込¥2,673
中部地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
中部地方数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,840/税込¥10,824
中部地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥15,080/税込¥16,588
中部地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥29,140/税込¥32,054
中部地方数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,880/税込¥50,468
中部地方数量300以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
関西地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
関西地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,220/税込¥4,642
関西地方数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,650/税込¥13,915
関西地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥19,940/税込¥21,934
関西地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥38,980/税込¥42,878
関西地方数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき)¥62,100/税込¥68,310
関西地方数量300以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
中国地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
中国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
中国地方数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,800/税込¥15,180
中国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥21,850/税込¥24,035
中国地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥42,810/税込¥47,091
中国地方数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき)¥68,490/税込¥75,339
中国地方数量300以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
四国地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
四国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
四国地方数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,800/税込¥15,180
四国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥21,850/税込¥24,035
四国地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥42,810/税込¥47,091
四国地方数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき)¥68,490/税込¥75,339
四国地方数量300以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
九州地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,330/税込¥3,663
九州地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
九州地方数量10~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,700/税込¥22,770
九州地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥33,100/税込¥36,410
九州地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥66,320/税込¥72,952
九州地方数量200~299までのご注文(同一注文コードにつき)¥107,080/税込¥117,788
九州地方数量300以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)