現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06096914/2026/10/09 02:24:49
- 【オーダー】シナ合板 両面仕様 9mm厚 ノーブランド 21466578
ノーブランド
【オーダー】シナ合板 両面仕様 9mm厚
注文コード21466578
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥111~
特長:芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途:表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:シナ合板
長さ(mm):1~1800
幅(mm):1~900
厚さ(mm):9
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
新潟県数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,650/税込¥7,315
新潟県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,870/税込¥11,957
新潟県数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,410/税込¥26,851
新潟県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥48,180/税込¥52,998
新潟県数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)¥78,460/税込¥86,306
新潟県数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
長野県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,430/税込¥2,673
長野県数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,120/税込¥5,632
長野県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,930/税込¥8,723
長野県数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,870/税込¥18,557
長野県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥32,720/税込¥35,992
長野県数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)¥52,520/税込¥57,772
長野県数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
北海道地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,650/税込¥13,915
北海道地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥22,110/税込¥24,321
北海道地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥52,390/税込¥57,629
北海道地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥105,420/税込¥115,962
北海道地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)¥175,190/税込¥192,709
北海道地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)¥233,070/税込¥256,377
東北地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,330/税込¥3,663
東北地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,460/税込¥10,406
東北地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,100/税込¥17,710
東北地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥37,320/税込¥41,052
東北地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥74,500/税込¥81,950
東北地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)¥123,050/税込¥135,355
東北地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
関東地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
関東地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,270/税込¥6,897
関東地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,100/税込¥11,110
関東地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥22,240/税込¥24,464
関東地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥43,580/税込¥47,938
関東地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)¥71,050/税込¥78,155
関東地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
北陸地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,430/税込¥2,673
北陸地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,120/税込¥5,632
北陸地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,930/税込¥8,723
北陸地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,870/税込¥18,557
北陸地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥32,720/税込¥35,992
北陸地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)¥52,520/税込¥57,772
北陸地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
中部地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,430/税込¥2,673
中部地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,120/税込¥5,632
中部地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,930/税込¥8,723
中部地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,870/税込¥18,557
中部地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥32,720/税込¥35,992
中部地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)¥52,520/税込¥57,772
中部地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
関西地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
関西地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,270/税込¥6,897
関西地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,100/税込¥11,110
関西地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥22,240/税込¥24,464
関西地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥43,580/税込¥47,938
関西地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)¥71,050/税込¥78,155
関西地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
中国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
中国地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,650/税込¥7,315
中国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,870/税込¥11,957
中国地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,410/税込¥26,851
中国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥48,180/税込¥52,998
中国地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)¥78,460/税込¥86,306
中国地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
四国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
四国地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,650/税込¥7,315
四国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,870/税込¥11,957
四国地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,410/税込¥26,851
四国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥48,180/税込¥52,998
四国地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)¥78,460/税込¥86,306
四国地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
九州地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,330/税込¥3,663
九州地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,460/税込¥10,406
九州地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,100/税込¥17,710
九州地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥37,320/税込¥41,052
九州地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥74,500/税込¥81,950
九州地方数量100~149までのご注文(同一注文コードにつき)¥123,050/税込¥135,355
九州地方数量150以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)