現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06096915/2026/10/28 09:13:03
- 【オーダー】シナ合板 両面仕様 12mm厚 ノーブランド 21466587
ノーブランド
【オーダー】シナ合板 両面仕様 12mm厚
注文コード21466587
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥148~
特長:芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途:表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:シナ合板
長さ(mm):1~1800
幅(mm):1~900
厚さ(mm):12
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
新潟県数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
新潟県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,800/税込¥8,580
新潟県数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥19,170/税込¥21,087
新潟県数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥32,200/税込¥35,420
新潟県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥68,490/税込¥75,339
新潟県数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
長野県数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥2,430/税込¥2,673
長野県数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
長野県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
長野県数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,290/税込¥14,619
長野県数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥22,110/税込¥24,321
長野県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,880/税込¥50,468
長野県数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
北海道地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,540/税込¥8,294
北海道地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥14,830/税込¥16,313
北海道地方数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥40,380/税込¥44,418
北海道地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥69,900/税込¥76,890
北海道地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥152,060/税込¥167,266
北海道地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥233,070/税込¥256,377
東北地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥3,330/税込¥3,663
東北地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
東北地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,990/税込¥12,089
東北地方数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥28,880/税込¥31,768
東北地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥49,710/税込¥54,681
東北地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥107,080/税込¥117,788
東北地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
関東地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
関東地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,220/税込¥4,642
関東地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,290/税込¥8,019
関東地方数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥17,510/税込¥19,261
関東地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥29,390/税込¥32,329
関東地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥62,100/税込¥68,310
関東地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
北陸地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥2,430/税込¥2,673
北陸地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
北陸地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
北陸地方数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,290/税込¥14,619
北陸地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥22,110/税込¥24,321
北陸地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,880/税込¥50,468
北陸地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
中部地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥2,430/税込¥2,673
中部地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
中部地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
中部地方数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥13,290/税込¥14,619
中部地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥22,110/税込¥24,321
中部地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,880/税込¥50,468
中部地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
関西地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
関西地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,220/税込¥4,642
関西地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,290/税込¥8,019
関西地方数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥17,510/税込¥19,261
関西地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥29,390/税込¥32,329
関西地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥62,100/税込¥68,310
関西地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
中国地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
中国地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
中国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,800/税込¥8,580
中国地方数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥19,170/税込¥21,087
中国地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥32,200/税込¥35,420
中国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥68,490/税込¥75,339
中国地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
四国地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
四国地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
四国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,800/税込¥8,580
四国地方数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥19,170/税込¥21,087
四国地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥32,200/税込¥35,420
四国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥68,490/税込¥75,339
四国地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
九州地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥3,330/税込¥3,663
九州地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
九州地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,990/税込¥12,089
九州地方数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥28,880/税込¥31,768
九州地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥49,710/税込¥54,681
九州地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥107,080/税込¥117,788
九州地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)