現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06096916/2026/11/04 04:33:37
- 【オーダー】ファルカタ合板 2.5mm厚 ノーブランド 21466596
ノーブランド
【オーダー】ファルカタ合板 2.5mm厚
注文コード21466596
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥33~
特長:植林木を利用した合板。ラワン合板と比べ、軽くて柔らかい為、加工がし易い。表面は白く綺麗。柔らかいため、安易に画鋲などを指すことが出来る。
用途:DIYで小物製作やタンス、机の引出しなどの重量を抑えたい部分に使用
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※2.5ミリと薄い為、保管状況などにより板が反っていることが多い。釘やネジの保持力は強くない。柔らかい為、ぶつけると凹みやすい。
材質:ファルカタ合板
長さ(mm):1~1800
幅(mm):1~900
厚さ(mm):2.5
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
新潟県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,630/税込¥6,193
新潟県数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,840/税込¥10,824
新潟県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,490/税込¥18,139
新潟県数量100~249までのご注文(同一注文コードにつき)¥40,250/税込¥44,275
新潟県数量250~499までのご注文(同一注文コードにつき)¥83,570/税込¥91,927
新潟県数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
長野県数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
長野県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,480/税込¥4,928
長野県数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,290/税込¥8,019
長野県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥11,630/税込¥12,793
長野県数量100~249までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,480/税込¥30,228
長野県数量250~499までのご注文(同一注文コードにつき)¥55,720/税込¥61,292
長野県数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
北海道地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,480/税込¥4,928
北海道地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,350/税込¥11,385
北海道地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥19,680/税込¥21,648
北海道地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥34,500/税込¥37,950
北海道地方数量100~249までのご注文(同一注文コードにつき)¥87,790/税込¥96,569
北海道地方数量250~499までのご注文(同一注文コードにつき)¥186,690/税込¥205,359
北海道地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)¥233,070/税込¥256,377
東北地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
東北地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,800/税込¥8,580
東北地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥14,440/税込¥15,884
東北地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,790/税込¥27,269
東北地方数量100~249までのご注文(同一注文コードにつき)¥62,230/税込¥68,453
東北地方数量250~499までのご注文(同一注文コードにつき)¥131,230/税込¥144,353
東北地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
関東地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,070/税込¥3,377
関東地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,240/税込¥5,764
関東地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,200/税込¥10,120
関東地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥15,080/税込¥16,588
関東地方数量100~249までのご注文(同一注文コードにつき)¥36,550/税込¥40,205
関東地方数量250~499までのご注文(同一注文コードにつき)¥75,520/税込¥83,072
関東地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
北陸地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
北陸地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,480/税込¥4,928
北陸地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,290/税込¥8,019
北陸地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥11,630/税込¥12,793
北陸地方数量100~249までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,480/税込¥30,228
北陸地方数量250~499までのご注文(同一注文コードにつき)¥55,720/税込¥61,292
北陸地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
中部地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
中部地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,480/税込¥4,928
中部地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,290/税込¥8,019
中部地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥11,630/税込¥12,793
中部地方数量100~249までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,480/税込¥30,228
中部地方数量250~499までのご注文(同一注文コードにつき)¥55,720/税込¥61,292
中部地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
関西地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,070/税込¥3,377
関西地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,240/税込¥5,764
関西地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,200/税込¥10,120
関西地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥15,080/税込¥16,588
関西地方数量100~249までのご注文(同一注文コードにつき)¥36,550/税込¥40,205
関西地方数量250~499までのご注文(同一注文コードにつき)¥75,520/税込¥83,072
関西地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
中国地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
中国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,630/税込¥6,193
中国地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,840/税込¥10,824
中国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,490/税込¥18,139
中国地方数量100~249までのご注文(同一注文コードにつき)¥40,250/税込¥44,275
中国地方数量250~499までのご注文(同一注文コードにつき)¥83,570/税込¥91,927
中国地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
四国地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
四国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,630/税込¥6,193
四国地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,840/税込¥10,824
四国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,490/税込¥18,139
四国地方数量100~249までのご注文(同一注文コードにつき)¥40,250/税込¥44,275
四国地方数量250~499までのご注文(同一注文コードにつき)¥83,570/税込¥91,927
四国地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
九州地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
九州地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,800/税込¥8,580
九州地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥14,440/税込¥15,884
九州地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,790/税込¥27,269
九州地方数量100~249までのご注文(同一注文コードにつき)¥62,230/税込¥68,453
九州地方数量250~499までのご注文(同一注文コードにつき)¥131,230/税込¥144,353
九州地方数量500以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)