HVB412-10N-6-2GB-DC24V【ワケあり】 HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412〜) CKD 21474296

HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径NPT3/8 ねじの種類NPT 注文コード21474296 品番HVB412-10N-6-2GB-DC24V【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,280 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別) アウトレット
¥13,388449
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など433種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品) ねじの種類NPT 管接続口径NPT3/8 定格電圧(V)DC24 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする