現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06097268/2026/10/11 01:44:00
KP50-36 【オーダー】 害獣防鳥ネット 25mm目 クラーク 21480770
クラーク
【オーダー】 害獣防鳥ネット 25mm目
出荷目安:11日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
11日出荷とは
注文コード21480770
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,829~
特長:害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。
用途:防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。
注意:※個人宅配送不可
仕様:結節:無結、単糸の撚り本数:36
材質:ポリエチレン
線径(Φmm):2.1
糸の太さ:440デシテックス
目合い(mm):25
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)