曜日別特売
UDCLBF2008-0500 超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル ユニオンツール 21510843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード21510843品番UDCLBF2008-0500
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥20,539
販売価格(税別)
18,672

特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現

用途超硬合金加工用、硬脆材材質超硬微粒子合金(スーパーMG)表面処理UDC刃数2刃径(Φmm)0.8刃長(mm)0.56全長(mm)50シャンク径(Φmm)4トラスコ品番772-3270首下長(mm)5コーナーR(mm)0.4ねじれ角(°)0シャンクテーパ角Bta(°)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする