※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
21510992
品番
UDCLBF2020-0800
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥20,539
販売価格(税別)
¥
18,672
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
用途
超硬合金加工用、硬脆材
材質
超硬微粒子合金(スーパーMG)
表面処理
UDC
刃数
2
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
1.4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
772-3423
首下長(mm)
8
コーナーR(mm)
1
ねじれ角(°)
0
シャンクテーパ角Bta(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応