イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの アルミフレーム
イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品
クランプ プロファイル 6 30×30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
注文コード
21551224
品番
L6-CPL3030N-3M
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
エッジプロファイル615×8(L6-EPL158N)必要長さ1本、六角穴付きボルトM4×0.7-12L(150mmピッチ穴加工分)
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
1270/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
4.14
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
3.54
断面2次モーメントly(cm
4
)
3.2