ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)14 ハンドル呼び径(Φmm)160 寸法D(Φmm)160 注文コード21554523 品番NSTH160-H14
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径・寸法Dなど284種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製で耐食性に優れています。
食品機械、洗浄機等に最適です

寸法A(mm)9 寸法D1(mm)40 寸法H(mm)40 寸法L(mm)24 寸法M(mm)- 寸法R(mm)- 寸法S(mm)13 種類ツースポーク 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 質量(g)900 タイプ握り用メネジなし 寸法D(Φmm)160 表面処理(本体)電解研磨 軸穴径(Φmm)14 ハンドル呼び径(Φmm)160 押しネジ穴M5
注意
※NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする