イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ハンドル呼び径(Φmm)
200
寸法D(Φmm)
200
注文コード
21558818
品番
NDA200-T20
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径・寸法D
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
57
寸法H1(mm)
-
寸法L(mm)
36
寸法Lf(mm)
15
寸法M(mm)
-
寸法R(mm)
-
寸法S(mm)
22
種類
ディスク
質量(g)
880
タイプ
握りなし※握り取付け用メネジがありません。
寸法D(Φmm)
200
寸法D1(Φmm)
43
寸法B(Φmm)
-
タップ長(mm)
20
材質(ハンドル車)
アルミ合金(AC4A)
材質(握り)
-
表面処理(ハンドル車)
焼付塗装
色(ハンドル車)
シルバーグレー
色(握り)
-
ハンドル呼び径(Φmm)
200